クリスタルのような透明感を実現!デスクスペースが美しくすっきりと見える、エレガントなクリスタルパンタグラフフルキーボード。高さ13mmの薄型タイプです。メディア再生や電卓起動など、便利な11種類のファンクションキーを装備しています。ノートパソコンのキーボードと同じ「パンタグラフ方式」を採用しています。19mmのキーピッチを採用しています。キー配列は日本語103キー配列を採用しています。キートップにはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用しています。表面のクリア層ではなく、内部パーツにフォントを刻印しているので、使用中のフォントの剥がれが起きません。傾斜角を調整できる傾斜角調節スタンドが付いています。