規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:YHT-2210
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
端子形状丸形(R形)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64
電線抱合範囲AWG(#)12〜10
種類裸圧着端子
幅(mm)8
全長(mm)19.1
トラスコ品番827-9187
寸法F(mm)8.3
寸法D(Φmm)5.6
寸法E(mm)6.8
電線抱合範囲(単線)(mm)1.82〜2.89
寸法T(mm)1.0
寸法d1(Φmm)3.4
寸法d2(Φmm)5.3
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応