AU-8 UHFアンテナ 日本アンテナ 34984616

※使用例

UHFアンテナ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 素子数8 注文コード34984616 品番AU-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,835
この商品は素子数など6種類から選べます 他の種類を見る

地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。

インピーダンス75・200(300)Ω 素子数8 前後比(dB)7.0〜18.0 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)4.0〜9.0 受信チャンネル(ch)13〜62 仕様小型高性能 タイプ水平・垂直受信用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×330×130 適合マスト径(Φmm)22〜32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34984616 AU-8 37657094 AU8F UHFアンテナ 日本アンテナ UHFアンテナ 日本アンテナ 1台 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37657085
2022-03-07
用途:
アンテナ交換
建設業・工事業

今までのアンテナと比べると利得が大幅にアップ。少し大きいですが大満足です。

対象商品:
37657094
2021-02-12
用途:
アンテナの交換

屋内の天井内に設置しましたが、受信状態もよく重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37657076
2020-07-28
用途:
TVアンテナ
農・林・水産業

電波が入りにく場所でしたが、受信レベルも上がり問題なく視聴できるようになりました。

対象商品:
37657094
2020-10-23
用途:
アンテナ設置
自動車・二輪車・自転車関連業

商品確認まで心配でしたが 取り付け径15mmでも 取り付けできたので 良かったです

対象商品:
37657076
2020-04-20
用途:
古いアンテナの交換用として
農・林・水産業

組み立ててみると、とても大きく、見た目と同じく受信感度も良いです。満足しています。

対象商品:
37657076
2018-10-20
用途:
古いのと取り換え
その他業種

かなり大きなアンテナでした、 取り付け後少し映像に乱れがありましたが
同軸ケーブルとアンテナ本体との接続が上手くできておらず接続端子を別途
購入して 接続をやり直し 非常に鮮明に受信できており満足しています。

対象商品:
37657076
2018-01-18
用途:
テレビ視聴
エコ・アース・エンジニアリング株式会社 様 (サービス業)

今までのアンテナで映りが悪かったのですが、今回はとてもきれいに映りました。良いアンテナだと思います。

対象商品:
22461224
2016-05-25
用途:
地デジ視聴

雨天時画面がフリーズする等のトラブルが起き始めたため、交換しました。10年以上前に交換したときは同軸ケーブルはF型接栓方式では無かった。便利げ確実なところが良いです。心なしか映像もシャープに
なった?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする