日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの バッテリー関連
日立オートパーツ&サービスの バッテリークリップ
バッテリークリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
34989324
品番
DBC-30C
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
最大許容電流:30A。ニッケルメッキ
最大電流(A)
30
全長(mm)
85
セット内容
黒5個、赤5個
タイプ
黒赤カバー付
表面処理
ニッケルメッキ
アズワン品番
64-9724-51