LT-200 リークテスター モノタロウ 34989351

LT-200 リークテスター モノタロウ 34989351 LT-200 リークテスター モノタロウ 34989351 LT-200 リークテスター モノタロウ 34989351 LT-200 リークテスター モノタロウ 34989351 LT-200 リークテスター モノタロウ 34989351 LT-200 リークテスター モノタロウ 34989351

リークテスター

(8件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34989351 品番LT-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡易にフロンガスの検知をする事ができます。

付属品
収納ケース
交換用センサー×1(電池ボックス内に設置)
単3乾電池(モニター用)×2
寸法(mm)175×55×38 質量(g)240 タイプコロナ放電式 電源単3乾電池×2 ケース寸法(mm)280×155×80 ウォームアップ時間約6秒 使用環境温度(℃)0〜52 検出方法ブザー音、発光ダイオード7段階表示 プローブ長(mm)305 対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22 ケース質量(g)520
取扱説明書:
注意
※部品類の別売対応は御座いません。
※センサー部は本体付属分1個と交換用の1個のみとなりますのでご了承ください。
※ご使用後はセンサーを清潔に保つため、洗浄し保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34989351
2018-05-18
用途:
カーエアコンのメンテナンス時
運輸・通信業

性能的には問題ないと思います。
ガス漏れ時に光だけでなく音でも反応してくれるので、すごく分かりやすいです。ケーブルもちょうどいい硬さで、簡単に伸ばしたり曲げたりできます。
あと、本体を入れるケースも丈夫でかっこよく、満足しています。
欲を言えば、(音が大きいので)音の調節ができると良いと思います。
(他の機器と比べたことがないので、星4つにしました)

1人が参考にしています
対象商品:
34989351
2013-09-12
用途:
エアコン工事

音 光 表示されるので解り易く使用勝手良かった

2人が参考にしています
対象商品:
34989351
2014-05-23
用途:
カーエアコン修理

2012/6に購入2012の夏シーズン、2013の夏シーズンとエアコン修理時に使用していました。
2014今日エアコン修理の入庫がありましたがテスター電源入らず終了。電池交換しても変わらず終了。縦に横に振っても変わらず終了。
元々動作にも不満が多かった(端的に言えば感度が悪い、誤反応が多い)ので修理してまで使う気は全くありません。
購入して2年、トータルの通電時間が1時間程だったでしょうか、安物買いの銭失いの代表選手でした。
これを買う前に使用していたテスター(部品商から買った国産メーカー品)は10年前?12年前?いつ買ったか忘れる位長持ちしてくれました。
今から部品商に注文して普通の国産メーカー品を購入します。
5万円でも10万円でもいいから普通の国産メーカー品を購入します。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

対象商品:
34989351
2013-08-29
用途:
エアコンガス漏れ点検

ふつうです。

対象商品:
34989351
2012-08-30
用途:
ルームエアコンのガス漏れ試験
建設業・工事業

誤動作(過剰反応)が多すぎて、本当にガス漏れしているのかどうかがわからない。
センサーに手を近づけたり、全く関係ないものでもセンサー(が収まっている筒)の先端にほぼ密着した場合などはセンサーが反応してしまうことがある。
家主様の前でガス漏れチェックを行っていると、頻繁に音が鳴るので「ガス漏れをしているのではないか」と不安にさせてしまう。またその過剰反応により、「漏れていない」ことを判定することができない。
どこからか漏れているのが確実な時に、その漏れ箇所を探すのには使えるかもしれないけれど、漏れているかどうかわからない時には、判定するには信用度が足りなすぎる。
素人が趣味で買う範囲の、いわばおもちゃの延長です。
プロが買うなら、安物買いの銭失いですね。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
センサーの感度は5段階に調整可能になっておりますので、お試し頂けますようお願い申し上げます。

対象商品:
34989351
2012-07-28
用途:
エアコン等冷媒洩れ検査
有限会社カネユキ 様

使う前に初期不良。開梱し試運転時からLEDの球切れてるわ、ゼロ調整終わる前に最大洩れ検知状態で操作不能になるわで、返品交換しました。使用頻度少ないから安価なもので済まそうと思ったのが間違いでした。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

真に申し訳ございません。
品質管理について再度、徹底する様に致します。

対象商品:
34989351
2012-04-25
用途:
冷凍装置および冷却装置のガス漏れ調査
建設業・工事業

簡易的なものとしては十分です。

3人が参考にしています
対象商品:
34989351
2012-07-13
用途:
エアコン工事

他メーカーは、高いので金額てきにみたらいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16
質問:
「検出用チップは30時間を交換の目安」というのは、30時間を超えた場合使えなくなるということですか。
回答:
検出用チップは連続で30時間を使用する場合、チップ表面の酸化される程度が高いため、感度が悪くなり、ひどい場合は壊れてしまう場合もあるとの意味です。

使用後のチップは中性の液体で洗うことで、再度使えるようになります。
しかしこの場合、感度は悪くなる恐れもございます。

実際使用する場合、5分間以内の計測が多く、30時間の連続使用はあまり行われていないようです。
そのような使用環境におきましては、計測による酸化が少ないので、
商品を長く使うことが可能となります。
2人が参考にしています
2014-06-06

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする