割合、嵌合がしっかりしているので安心して使用できる。
低コストで性能上問題が発生しない。5年位販売しているが問題は1件も発生していない。
非常に満足しています。
本来の高周波ケーブルに使っているのではないが、
従来ネジで脱着していたがバヨネット機構を流用して簡単・短時間になった。
使用中に緩みもこないし、ガタもないので快適。
測定器の入力コネクター破損部の交換用部品として購入しました、絶縁タイプでしっかりしたつくりで満足しています。
オーディオ製品が故障したときに、信号経路を確認するためのアンプを作るときに、入力端子として使用、オシロの測定ケーブルが使えるように、BNCにしました。簡単に取り付けられて良いですね。問題も全くなかったです。
SHV端子から、他部品との適合でBNCに変換するのに用いました。
アダプタもありますが高価だったので。
問題なくしっかりした作りです。