CDM2G25-75Z-A93L-XC13B CD Series(CDM2G25) SMC 34994435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2G25)CDM2G25-75Z-A93L-XC13B

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クッション・ロッド先端ねじなど328種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93(XC13) 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
34994435
品番
CDM2G25-75Z-A93L-XC13B
参考基準価格(税別)¥11,830販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93(XC13) 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする