※サンプル画像 ※収縮前

HC150-6.4-T 耐熱150℃収縮チューブ(透明) デンカエレクトロン 34995563 HC150-6.4-T 耐熱150℃収縮チューブ(透明) デンカエレクトロン 34995563 HC150-6.4-T 耐熱150℃収縮チューブ(透明) デンカエレクトロン 34995563

耐熱150℃収縮チューブ(透明)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34995563 品番HC150-6.4-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は関連資料・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。
高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。

内径(Φmm)
(収縮前)6.4
(収縮後)3.2
透明 肉厚(mm)(収縮後)0.28 材質フッ化ビニリデン樹脂 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55〜150 収縮温度135℃ 収縮率2:1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34995457
2023-07-26
用途:
電子部品のリード線はんだ付け箇所の絶縁保護

ハンダ付け箇所の保護に使用したが、収縮開始温度が絶妙で使いやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
34995554
2021-07-27
用途:
電機配線の処理
株式会社シモカワ 様 (製造業)

現行品より、さまざまな寸法のバリエーションを増やしてほしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする