※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPUモジュールSPH200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34996464 品番NP1PH-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超高速処理- 基本命令は、70nsと超高速処理を実現しました。
マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。
国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。

使用CPU16ビットOSプロセッサ、16ビット実行プロセッサ 1POU内の最大プログラム容量4096ステップ メモリー入出力メモリ(I/Q)512ワード(最大8192点)・標準メモリ(M)4096ワード・リテインメモリ(M)2048ワード・ユーザーFB用 インスタンスメモリ(M)2048ワード・システムFB用インスタンスメモリ(M)4096ワード - タイマ 128点/清算タイマ 32点/カウンタ 64点/エッジ検出 256点/その他 2048ワード・システムメモリ(M)512ワード 1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む) 機能診断機能:自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限・カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度27秒/月 メモリバックアップ電池によるメモリのバックアップ -・バックアップ範囲:アプリケーションプログラム、システム定義、ZIPファイル、データメモリ、カレンダICメモリ・使用電池:リチウム1次電池 ・バックアップ時間(25℃):5年・交換時間:5分以内(25℃)・フラッシュメモリによるメモリのバックアップ -・アプリケーションプログラム・システム定義・ZIPファイルをユーザROMカードにて保存可能 消費電流(mA)内部(DC24V):85以下 質量(g)約170 命令実行時間シーケンス命令:70ns/命令〜・応用命令:140ns/命令〜 タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本 実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart) 入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク) 入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期) テンポラリ領域4096ワード プログラムメモリ容量8192ステップ データ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする