電源モジュール

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 出力電流(A)0〜1.46 突入電流(A)22.5Ao-p以下(周囲温度=25℃非繰返し) 注文コード34996543 品番NP1S-22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は出力電流・突入電流など4種類から選べます 他の種類を見る
定格入力電圧(V)AC100〜120/200〜240 絶縁耐力AC2300V 1分間 電源入力端子一括と接地間 定格出力電圧(V)DC24(DC22.8〜26.4) 適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約360 消費電力(W)- 定格周波数(Hz)50/60 出力電流(A)0〜1.46 絶縁方式トランスによる絶縁 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 消費電力(VA)110以下 許容リップル- 許容電圧範囲(V)AC85〜132、AC170〜240 漏れ電流(mA)0.25以下 突入電流(A)22.5Ao-p以下(周囲温度=25℃非繰返し) 特性複数の電源モジュールからの給電を可能することで、電源の冗長化を実現しました。(最大3台まで)。電源部の冗長化により、システムの信頼性を高めることができます 占有スロット数2スロット 許容瞬時停電時間1msサイクル以下(定格電圧・定格負荷) 波形ひずみ率(%)5以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34996543
2018-07-24
用途:
機械のメンテナンスに
日之出紙器工業株式会社 様 (製造業)

予備品として購入したもので、使用してみないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする