定格入力電圧(V)AC200〜240
絶縁耐力AC2300V 1分間 電源入力端子一括と接地間
定格出力電圧(V)DC24(DC22.8〜26.4)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約180
消費電力(W)-
定格周波数(Hz)50/60
出力電流(A)0〜0.625
絶縁方式トランスによる絶縁
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁抵抗計にて10以上
消費電力(VA)50以下
許容リップル-
許容電圧範囲(V)AC170〜264
漏れ電流(mA)0.25以下
突入電流(A)22.5Ao-p以下(周囲温度=25℃非繰返し)
特性AC100VまたはAC200V用の小容量電源モジュール(シングルスロット)を3スロットおよび6スロットベースで使用することにより、1スロット分を有効に活用することができます。
占有スロット数1スロット(3、6スロットベース専用)
許容瞬時停電時間1msサイクル以下(定格電圧・定格負荷)
波形ひずみ率(%)5以下