富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
富士電機の PLCその他関連用品
ベースボード
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
標準ベース
消費電流(mA)
内部:50以下
注文コード
34996604
品番
NP1BS-08
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
種別・消費電流
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
種別
標準ベース
質量(g)
約540
消費電流(mA)
内部:50以下
寸法W1(mm)
308
寸法W2(mm)
290
スロット
SXバス8スロット、プロセッサバス3スロット
搭載可能モジュール数(台)
6(電源含まず)
注意
※ベースボードには電源モジュールおよび1台以上のモジュールを装着してください。
ベースボードの左端には必ず電源モジュールを装着してください。
高性能ベースボードはプロセッサバスを多用するマルチCPU、冗長化などシステム構築時に使用します。
プロセッサバスを使用するモジュールには次があります。
※CPU モジュール ・FL-net モジュール ・P/PE リンクモジュール ・LE-net 関連モジュール