※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディジタル入力モジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34996787 品番 NP1X3206-W
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

外部機器からON/OFF信号を入力するモジュール。
用途や配線方法に応じ、さまざまなタイプをラインアップ。

適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約130 定格電圧(V)DC24 表示(状態)LED表示 入力点数32点 消費電流(mA)内部(DC24V) :50以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 定格電流(mA)4 入力形式DC入力・シンク/ソースタイプ コモン接続(点)32×1 外部接続コネクタ 入力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:1-1ms、3-3ms、3-10ms、10-10ms、30-30ms、100-100ms・パラメーター設定により可変 標準動作範囲OFF→ON:15-30V・ON→OFF:0-5V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする