適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約130
電源3相 200V
定格電圧(V)DC24
表示LED
入力点数32点
消費電流(mA)内部(DC24V) :50以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
定格電流(mA)4
入力形式DC24Vソースタイプ
コモン接続(点)32×1
外部接続コネクタ
入力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:1-1ms、3-3ms、3-10ms、10-10ms、30-30ms、100-100ms・パラメーター設定により可変
標準動作範囲OFF→ON:15-30V・ON→OFF:0-5V