適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約150
定格電圧(V)DC48
表示(状態)LED表示
入力点数16点
消費電流(mA)内部(DC24V) :35以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
定格電流(mA)5
入力形式DC入力・シンク/ソースタイプ
コモン接続(点)8×2
外部接続端子台
入力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:1-1ms、3-3ms、3-10ms、10-10ms、30-30ms、100-100ms・パラメーター設定により可変
標準動作範囲OFF→ON:34-60V・ON→OFF:0-10V