富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
富士電機の PLCその他関連用品
ディジタル入力モジュール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34996857
品番
NP1X0811
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外部機器からON/OFF信号を入力するモジュール。
用途や配線方法に応じ、さまざまなタイプをラインアップ。
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)
約130
定格電圧(V)
AC200〜240
表示
(状態)LED表示
入力点数
8点
消費電流(mA)
内部(DC24V) :35以下
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
定格電流(mA)
10
入力形式
AC入力
コモン接続(点)
8×1
外部接続
端子台
入力遅延時間
OFF→ON:約10ms・ON→OFF:約10ms
標準動作範囲
OFF→ON:160-264V・ON→OFF:0-40V