画像準備中

ディジタル出力モジュール

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12〜24 出力点数8点 注文コード34996866 品番NP1Y08T0902
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は定格電圧・出力点数など13種類から選べます 他の種類を見る
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約150 定格電圧(V)DC12〜24 表示(状態)LED表示 出力点数8点 消費電流(mA)内部(DC24V):20以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 最大負荷電流(A)1点:2.4・コモン:8 コモン接続(点)8×1 外部接続端子台 出力形式トランジスタ出力シンク 出力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:1ms以下 サージキラーバリスタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
古い機械の予備品として購入
製造業

古い生産設備のシーケンサの予備として探していたところ、こちらのサイトで発見し購入。
入出力ユニット(各10台程度設置)共購入できて一安心・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする