富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
富士電機の PLCその他関連用品
ディジタル出力モジュール
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12〜24
出力点数
8点
注文コード
34996927
品番
NP1Y08U0902
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・出力点数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)
約150
定格電圧(V)
DC12〜24
表示
(状態)LED表示
出力点数
8点
消費電流(mA)
内部(DC24V):20以下
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
最大負荷電流(A)
1点:2.4・コモン:8
コモン接続(点)
8×1
外部接続
端子台
出力形式
トランジスタ出力ソース
出力遅延時間
OFF→ON/ON→OFF:1ms以下
サージキラー
バリスタ