※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2G25M)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34996937 品番CDM2G25M-125Z-A93L
参考基準価格(税別)¥12,820 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) オプションなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする