富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
富士電機の PLCその他関連用品
ディジタル出力モジュール
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12〜24
出力点数
32点
注文コード
34996945
品番
NP1Y32U09P1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・出力点数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)
約140
定格電圧(V)
DC12〜24
表示
(状態)LED表示
出力点数
32点
消費電流(mA)
内部(DC24V):45以下
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
最大負荷電流(A)
1点:0.12・コモン:3.2
コモン接続(点)
32×1
外部接続
コネクタ
出力形式
トランジスタ出力ソース
出力遅延時間
OFF→ON/ON→OFF:1ms以下
サージキラー
ダイオード