ディジタル出力モジュール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC110/AC240 出力点数16点 注文コード34996981 品番NP1Y16R-08
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・出力点数など13種類から選べます 他の種類を見る
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約190 定格電圧(V)DC110/AC240 表示(状態)LED表示 出力点数16点 消費電流(mA)内部(DC24V):176以下 絶縁方式リレー絶縁 最大負荷電流(A)1点DC30V/AC264V:2.2、DC110V:0.2・コモンDC30V/AC264V:8、DC110V:1.6 コモン接続(点)8×2 外部接続端子台 出力形式リレー出力 出力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:約10ms サージキラーバリスタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
古い機械の予備品として購入
製造業

古い生産設備のシーケンサの予備として探していたところ、こちらのサイトで発見し購入。
入出力ユニット(各10台程度設置)共購入できて一安心・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする