画像準備中

ディジタル入出力モジュール

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力点数8点 注文コード34997015 品番NP1W1606U
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は出力点数など6種類から選べます 他の種類を見る
入力形式DC入力シンク 入力点数8点 定格入力電圧(V)DC24 定格入力電流(mA)7 コモン接続(点)入力: 8×1・出力: 8×1 出力形式トランジスタ出力ソース 出力点数8点 定格出力電圧(V)DC12〜24 最大負荷電流(A)1点:0.6・コモン:4 絶縁方式フォトカプラ絶縁 表示(状態)LED表示 外部接続端子台 消費電流(mA)内部(DC24V):35以下 質量(g)約150 適合機種MICREX-SXシリーズ SPH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする