富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
富士電機の PLCその他関連用品
ディジタル入出力モジュール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力点数
16点
注文コード
34997033
品番
NP1W3206U
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
出力点数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
入力形式
DC入力シンク
入力点数
16点
定格入力電圧(V)
DC24
定格入力電流(mA)
4
コモン接続(点)
入力: 16×1・出力: 16×1
出力形式
トランジスタ出力ソース
出力点数
16点
定格出力電圧(V)
DC12〜24
最大負荷電流(A)
1点:0.12・コモン:1.6
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
表示
(状態)LED表示
外部接続
コネクタ
消費電流(mA)
内部(DC24V):50以下
質量(g)
約140
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH