富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
富士電機の PLCその他関連用品
アナログ入力モジュール
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
4点
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V絶縁抵抗計にて10以上(入出力端子一括とFG間)
注文コード
34997103
品番
NP1AX04-MR
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数・絶縁方式・絶縁抵抗
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
アナログ入力範囲
電圧:-10〜10V、-5〜5V、1〜5V、0〜5V、0〜10V
電流:0〜20mA、4〜20mA、-20〜20mA
仕様
●デジタル変換値の形式:INT形(整数形)
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)
約200
チャンネル数
4チャンネル
入力点数
4点
分解能
10ビット
精度(%)
総合:±0.5以下(25℃)、±1以下(0〜55℃)[フルスケールに対して]
応答時間
-
消費電流(mA)
内部(DC24V):120以下(全チャネル使用時)
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V絶縁抵抗計にて10以上(入出力端子一括とFG間)
入力インピーダンス
電圧:1MΩ、電流:250Ω
ウォームアップ時間
40分以上(±0.2%の場合はウォームアップ不要)
温度係数
-
サンプリング周期
4ms/4チャネル
ケーブル
-
変換速度
4ms/4チャンネル
入力形式
標準マルチレンジ入力
適合電線サイズ
AWG#22〜18(シールド付ツイストペア線を使用してください。)
特性
-
絶縁耐力
AC500V 1分間(入出力端子一括とFG間)
外部接続
着脱式端子台(M3×20極)
入力遅延時間
4ms+タクト時間
チャンネル間絶縁
非絶縁
デジタル変換値
-500〜+500または0〜1000
デジタル分解能
10ビット
入力フィルタ時間
47μs
許容入力
最大電圧:±15V(1分間)、最大電流:±30mA(1分間)
信号範囲
DC-5〜+5V・DC0〜20mA・DC4〜20mA・DC-20〜+20mA・DC0〜5V・DC0〜10V・DC1〜5V・DC-10〜+10V
冷接点補償精度
-
占有ワード数
入力:8ワード+出力:2ワード
信号入力
ONL:正常時点灯(緑色LED)、ERR:異常時点灯(赤色LED)、SETTING:設定時点灯または点滅(緑色LED)
誤差
±0.5%以下(25℃)・±1.0%以下(0〜55℃)