画像準備中

アナログ入力モジュール

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力点数- 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(入出力端子一括とFG間) 注文コード34997121 品番NP1AX08V-MR
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は入力点数・絶縁方式・絶縁抵抗など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●デジタル変換値の形式:INT形(整数形) 適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約200 チャンネル数8チャンネル 入力点数- 分解能10ビット 精度(%)総合:±0.5以下(25℃)、±1以下(0〜55℃)[フルスケールに対して] 応答時間- 消費電流(mA)内部(DC24V):120以下(全チャネル使用時) 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(入出力端子一括とFG間) 入力インピーダンス電圧:1MΩ以上 ウォームアップ時間40分以上(±0.2%の場合はウォームアップ不要) 温度係数- サンプリング周期1ms+0.5ms×(変換許可チャネル数+1) ケーブル- アナログ入力範囲電圧:-10〜10V、-5〜5V、1〜5V、0〜5V、0〜10V 変換速度5ms/8チャンネル 入力形式標準マルチレンジ電圧入力 適合電線サイズAWG#22〜18(シールド付ツイストペア線を使用してください。) 特性- 絶縁耐力AC500V 1分間(入出力端子一括とFG間) 外部接続着脱式端子台(M3×20極) 入力遅延時間5ms以下+タクト時間(ms) チャンネル間絶縁非絶縁 デジタル変換値-500〜+500または0〜1000 デジタル分解能10ビット 入力フィルタ時間47μs(ハードフィルタ:1次遅れ時定数) 許容入力最大電圧:±15V 信号範囲DC0〜5V・DC0〜10V・DC1〜5V・DC-5〜+5V・DC-10〜+10V 冷接点補償精度- 占有ワード数入力:16ワード+出力:2ワード 信号入力ONL:正常時点灯(緑色LED)、ERR:異常時点灯(赤色LED)、SETTING:設定時点灯または点滅(緑色LED) 誤差±0.5%以下(18℃〜28℃)・±1.0%以下(0〜55℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34997103
2018-07-24
用途:
機械のメンテナンス
日之出紙器工業株式会社 様 (製造業)

予備品として購入したので、使用しないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする