仕様●デジタル変換値の形式:INT形(整数形)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約280
チャンネル数8チャンネル
入力点数-
分解能16ビット
精度(%)基準:±0.05(周囲温度18〜28℃のとき)[フルスケールに対して]
応答時間-
消費電流(mA)内部(DC24V):150以下(全チャネル使用時)
絶縁方式外部端子─内部ロジック間:フォトカプラ/トランス絶縁
絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(入出力端子一括とFG間、アナログチャネル間)
入力インピーダンス電流:250Ω
ウォームアップ時間40分以上(±0.2%の場合はウォームアップ不要)
温度係数基本温度(18〜28℃)から1℃上がる(下がる)毎に0.007%増大。
サンプリング周期30ms以下/8チャネル
ケーブル-
アナログ入力範囲電流:0〜20mA、4〜20mA、-20〜20mA
変換速度30ms以下/8チャンネル
入力形式チャネル間絶縁マルチレンジ電流入力
適合電線サイズAWG#22〜18(シールド付ツイストペア線を使用してください。)
特性-
絶縁耐力AC1000V 1分間
外部接続着脱式端子台(M3×20極)
入力遅延時間30ms以下+タクト時間(ms)
チャンネル間絶縁トランス絶縁
デジタル変換値-32000〜+32000または0〜32000
デジタル分解能16ビット
入力フィルタ時間約200μs以下(ハードフィルタ:1次遅れ時定数)
許容入力最大電流:±30mA
信号範囲DC0〜20mA・DC4〜20mA・DC-20〜+20mA
冷接点補償精度-
占有ワード数入力:8ワード+出力:4ワード
信号入力ONL:正常時点灯(緑色LED)、ERR:異常時点灯(赤色LED)、SETTING:ゲイン/ オフセット調整中点滅(緑色LED)
誤差±0.05%以下(18℃〜28℃)・ウォームアップ時間40分以上(±0.2%の場合ウォームアップ不要)・±0.239%以下(10℃〜55℃)