※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
富士電機の PLCその他関連用品
アナログ入力モジュール
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
-
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V絶縁抵抗計にて10以上
注文コード
34997182
品番
NP1AXH4-PT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数・絶縁方式・絶縁抵抗
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接続可能な測温抵抗体:白金測温抵抗体(Pt100、JPt100)
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)
約240
チャンネル数
4チャンネル
入力点数
-
分解能
-
精度(%)
±0.3/±1Digit(周囲温度18℃〜28℃)、±0.7/±1Digit(周囲温度0℃〜55℃)[フルスケールに対して]
応答時間
-
消費電流(mA)
内部(DC24V):150以下
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V絶縁抵抗計にて10以上
測定精度(%)
±0.3(周囲温度18〜28℃)、±0.7(周囲温度0〜55℃)(0.0〜100.0℃、-20.0〜80.0℃のレンジではフルスケールで、±0.4%±1 Dight(周囲温度18〜28℃)、±0.8%±1 Dight(周囲温度0〜55℃))
入力インピーダンス
-
ウォームアップ時間
-
温度係数
-
サンプリング周期
500ms/4チャンネル
ケーブル
-
アナログ入力範囲
-
入力形式
測温抵抗体入力
適合電線サイズ
AWG#22〜18(シールド付ツイストペア線を使用してください。)
特性
新JIS、旧JIS、IEC規格に対応した白金測温抵抗体に接続できます。(全てチャネルを一括で設定します。)異常検出 (測温抵抗体断線検出、測温抵抗体短絡検出など)ができます。摂氏、華氏の温度選択が可能です。
絶縁耐力
AC500V 1分間(外部端子一括とFG間)
入出力占有点数
入力8ワード・出力8ワード
外部接続
着脱式端子台(モジュール突出形)(M3×20極)
入力遅延時間
-
チャンネル間絶縁
絶縁
デジタル変換値
-
入力フィルタ時間
ハードウェア(時定数):50ms、ディジタルフィルタ:1〜100s(1s単位で設定可能)
許容入力
配線抵抗値10Ω以下
冷接点補償精度
-
占有ワード数
入力:8ワード+出力:8ワード
信号入力
ONL:正常時点灯(緑色LED)、ERR:異常時点灯(赤色LED)