画像準備中

アナログ入力モジュール

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力点数- 絶縁方式外部端子─内部ロジック間:フォトカプラ絶縁/トランス絶縁 絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上 注文コード34997191 品番NP1AXH6G-PT
参考基準価格(税別)¥202,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は入力点数・絶縁方式・絶縁抵抗など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●接続可能な測温抵抗体:白金測温抵抗体(Pt100、JPt100) 適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約300 チャンネル数6チャンネル 入力点数- 分解能- 精度(%)±0.05〜±0.07(周囲温度18℃〜28℃) 応答時間- 消費電流(mA)内部(DC24V):150以下 絶縁方式外部端子─内部ロジック間:フォトカプラ絶縁/トランス絶縁 絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上 測定精度(%)±0.05〜±0.07(周囲温度18〜28℃)、±0.239(周囲温度0〜55℃) 入力インピーダンス- ウォームアップ時間40分以上(基準精度±0.4℃の場合は、ウォームアップ不要です) 温度係数- サンプリング周期バージョンV2131未満:80ms以下/6チャネル、バージョンV2131以降:45ms以下/6チャネル ケーブル- アナログ入力範囲- 入力形式高精度測温抵抗体入力 適合電線サイズAWG#22〜18(シールド付ツイストペア線を使用してください。) 特性新JIS、旧JIS、IEC規格に対応した白金測温抵抗体に接続できます。(全てチャネルを一括で設定します。)異常検出 (測温抵抗体断線検出、測温抵抗体短絡検出など)ができます。摂氏、華氏の温度選択が可能です。 高精度・高分解能で、よりきめ細かい計測が可能です。 絶縁耐力AC1000V 1分間(外部端子一括とFG間) 入出力占有点数入力8ワード・出力4ワード 外部接続着脱式端子台(モジュール突出形)(M3×20極) 入力遅延時間- チャンネル間絶縁トランス絶縁 デジタル変換値- 入力フィルタ時間ハードウェア(時定数):30ms、ディジタルフィルタ:1〜100s、移動平均:4回、8回、16回、32回(1s単位で設定可能。デフォルト値:移動平均32回) 許容入力配線抵抗値20Ω以下 冷接点補償精度- 占有ワード数入力:8ワード+出力:4ワード 信号入力ONL:正常時点灯(緑色LED)、ERR:異常時点灯(赤色LED)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34997103
2018-07-24
用途:
機械のメンテナンス
日之出紙器工業株式会社 様 (製造業)

予備品として購入したので、使用しないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする