仕様●接続可能な熱電対:JIS規格(R、K、J、S、B、E、T、N)、DIN規格(U、L)、ASTN規格(W5Re、W26Re、PL U)●外部抵抗の影響:約0.35μ V/Ω●未使用端子の処理:原則として短絡(+〜-間)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約300
チャンネル数8チャンネル
入力点数-
分解能-
精度(%)基準:±0.05(周囲温度25℃)(精度はセンサ、測定温度により異なります。)[フルスケールに対して]
応答時間-
消費電流(mA)内部(DC24V):150以下
絶縁方式外部端子─内部ロジック間:フォトカプラ絶縁、トランス絶縁
絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上
測定精度(%)±0.05(周囲温度25℃)(精度はセンサ、測定温度により異なります。)
入力インピーダンス-
ウォームアップ時間40分以上(基準精度が± 1.5℃(周囲温度=25℃)の場合はウォームアップは不要です。)(K熱電対の場合)
温度係数±0.01%/℃(熱起電力フルスケールに対して)
サンプリング周期バージョンV2131未満:80ms 以下/8 チャネル、バージョンV2131以降:60ms 以下/8 チャネル
ケーブル-
アナログ入力範囲-
入力形式高精度熱電対入力
適合電線サイズAWG#22〜18(シールド付き補償導線を使用してください。)
特性JIS、IEC、ASTN、DIN規格に対応した熱電対を接続できます。(全チャネルを一括で設定します。)/JIS規格:R、K、J、S、B、E、T、N/IEC規格:R、K、J、S、B、E、T、N/ASTM規格:W5Re、W26Re、PLU/DIN規格:U、L /異常検出 (センサの断線検出)が可能です。摂氏、華氏の温度選択が可能です。高精度・高分解能で、よりきめ細かい計測が可能です。
絶縁耐力AC1000V 1分間(外部端子一括とFG間)
外部接続着脱式端子台(モジュール突出形)(M3×20極)
入力遅延時間-
チャンネル間絶縁トランス絶縁
デジタル変換値-
入力フィルタ時間ハードウェア(時定数):30ms以下、ディジタルフィルタ:1〜100s(1s単位で設定可能。デフォルト値1s)、移動平均:4回、8回、16回、32回(1s単位で設定可能。デフォルト値:移動平均32回)
許容入力-
冷接点補償精度±1(周囲温度18〜28℃)
占有ワード数入力:8ワード+出力:4ワード
信号入力ONL:正常時点灯(緑色LED)、ERR:異常時点灯(赤色LED)