富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
富士電機の PLCその他関連用品
アナログ入力モジュール
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
4点
絶縁方式
入力端子⇔FG間:フォトカプラ絶縁、トランス絶縁アナログ入力端子⇔チャネル間:トランス絶縁
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vの絶縁抵抗計にて10以上(入出力端子一括⇔ FG間)、DC500Vの絶縁抵抗計にて10以上(アナログ入力⇔チャネル間)
注文コード
34997225
品番
NP1AXH4DG-MR
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
入力点数・絶縁方式・絶縁抵抗
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁方式
入力端子⇔FG間:フォトカプラ絶縁、トランス絶縁
アナログ入力端子⇔チャネル間:トランス絶縁
仕様
不使用出力の処理は原則として開放
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)
約290
チャンネル数
4チャンネル
入力点数
4点
分解能
16ビット
精度(%)
±0.1 of F.S.R(Ta=25℃)
応答時間
変換周期+タクト周期(ms)ステップの応答の時は、応答時間=30ms×移動平均回数+20ms+入力フィルタ×8+タクト周期=56.6ms(移動平均なし、タクト周期5ms時)
消費電流(mA)
内部(伝送器電源使用時):390以下、内部(伝送器電源未使用時):170以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vの絶縁抵抗計にて10以上(入出力端子一括⇔ FG間)、DC500Vの絶縁抵抗計にて10以上(アナログ入力⇔チャネル間)
入力インピーダンス
250Ω
ウォームアップ時間
40分以上(基準精度(25℃)± 0.22%の場合は、ウォームアップ不要です。)
温度係数
±0.007%/℃
サンプリング周期
30ms/4ch
ケーブル
ツールド付きツイストペア線を使用のこと(配線長500m以下)
アナログ入力範囲
4〜20mA、0〜20mA
変換速度
30ms/4チャネル
入力形式
ディストリビュータモジュール
適合電線サイズ
-
特性
着圧式流計、水位系、温度発信器など、2線式伝送器からの信号(4-20mA)をディジタルデータに変換します。・チャネル間を高耐圧(AC1000V)で絶縁しており、トランスデューサが不要です。・チャネル毎に2線式伝送器用電源内蔵により、外付け電源が不要です。・高精度・高分解能で、よりきめ細かい計測が可能です。・開平演算機能により、着圧式流量計などの開平付き出力に対し、工業値感覚で直接入力が可能です。
絶縁耐力
AC1000V 1分間(入力端子一括⇔FG間)(短絡電流10mA)、AC10000V 1分間(アナログ入力⇔チャネル間)(短絡電流10mA)
入力フィルター
約200以下(ハード:1次遅れ時定数)
外部接続
着脱式ねじ締端子台(M3×20極)
入力遅延時間
-
チャンネル間絶縁
絶縁
デジタル変換値
INT形0〜32000
デジタル分解能
16ビット
入力フィルタ時間
約200μs以下(ハード:1次遅れ時定数)
許容入力
最大30mA
冷接点補償精度
-
占有ワード数
入力:8ワード+出力:4ワード
入力レンジ
4〜20mA、0〜20mA
変換周期(ms)
30/4チャネル
信号入力
-
リップルノイズ
約250mV(P-P)以下