適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約200
チャンネル数2チャンネル
消費電流(mA)内部(DC24V):120以下
変換速度2ms/2チャンネル
外部接続端子台
出力形式マルチレンジ出力
チャンネル間絶縁非絶縁
デジタル変換値-500〜+500または0〜1000
デジタル分解能10ビット
信号範囲DC-5〜+5V・DC0〜20mA・DC4〜20mA・DC0〜5V・DC0〜10V・DC1〜5V・DC-10〜+10V
占有ワード数入力:2ワード+出力:4ワード
誤差±0.5%以下(25℃)・±1.0%以下(0〜55℃)