※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
富士電機の PLCその他関連用品
アナログ出力モジュール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電流(mA)
内部(DC24V):120以下
注文コード
34997243
品番
NP1AYH2-MR
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電流
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)
約200
チャンネル数
2チャンネル
消費電流(mA)
内部(DC24V):120以下
変換速度
1ms/2チャンネル
外部接続
端子台
出力形式
マルチレンジ出力
チャンネル間絶縁
非絶縁
デジタル変換値
-8000〜+8000または0〜16000
デジタル分解能
14ビット
信号範囲
DC-5〜+5V・DC0〜20mA・DC4〜20mA・DC0〜5V・DC0〜10V・DC1〜5V・DC-10〜+10V
占有ワード数
入力:2ワード+出力:4ワード
誤差
±0.1%以下(25℃)・±1.0%以下(0〜55℃)