適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約240
チャンネル数4チャンネル
消費電流(mA)内部(DC24V):200以下
変換速度0.5ms/4チャンネル
外部接続端子台
出力形式マルチレンジ出力
チャンネル間絶縁非絶縁
デジタル変換値-8000〜+8000または0〜16000
デジタル分解能14ビット
信号範囲DC0〜5V・DC0〜10V・DC1〜5V・DC-10〜+10V
占有ワード数入力:4ワード+出力:4ワード
誤差±0.1%以下(18℃〜28℃)・±0.2%以下(0〜55℃)・±0.3%以下(0〜55℃、1-5Vレンジ)