仕様-
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約140
規格-
電源-
接続-
定格電源電圧-
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
消費電流(mA)(DC24V)140以下
インターフェースEthernet:10BASE-T/100BASE-TX、RJ45モジュラジャック×1オートネゴシエーション/RS-232C(PPP接続用):最大115.2kbps、Dsub-9ピン(オス)コネクタ×1、キャラクタフォーマット、データ長:7/8ビット設定可、パリティ:偶数/奇数/なし、設定可、ストップビット:1/2ビット設定可、ハードフロー制御:あり
絶縁抵抗(MΩ)DC500V の絶縁抵抗計にて10M Ω以上 アナログ入力⇔チャネル間
設定範囲-
ケーブル-
通信機能-
入出力点数-
定格電圧変動範囲-
適合安全規格-
クラス-
伝送方法-
特性インターネット、イントラネットを経由したWebプラウザによる設備の監視、異常時のEメール送信およびプログラミング支援ツールによるモニタリング/プログラム修正などの遠隔操作、リモートメンテナンスを実現できます。
最大接続台数-
外部接続-
接続台数同一コンフィグレーション内に4台以下を推奨
データ交換方式-
伝送路-
エラーチェック-
メッセージ点数-
デバイスタイプ-
光ファイバ-
伝送距離(m)-
メディアアクセス制御-
メディアの連結-
リモートI/O局台数-
リモートターミナル系統数-
リモートターミナル仕様-
符号化方式-
変調方式-
伝送速度(Kbps)-
Eメール送信機能あらかじめ設定したイベントにより、所定の宛先へEメール(添付ファイルを含む)送信(例:異常警報通知)
装着台数最大4台/1コンフィグレーション