Ethernetインタフェースモジュール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34997331 品番NP1L-ET1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥201,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。
3種類の通信モードをサポートしています。
汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IPプロトコル通信)
固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信)
ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)

適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約140 電源3相 200V 消費電流(mA)内部(DC24V):140以下 インターフェース10BASE-T/100BASE-TX、オートネゴシエーション機能による自動切替 通信機能アプリケーション通信ロード 汎用通信固定バッファ通信・ローダコマンド通信モード 富士電機オリジナル通信プロトコルによる通信 伝送速度(Mbps)10/100 プロトコルTCP/IP、UDP/IP 特性インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。・3種類の通信モードをサポートしています。・汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IDプロトコル通信)・固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信)・ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能) 最大接続台数(ローダ大同時)8台 接続台数同一コンフィグレーション内に4台以下を推奨 最大送信ワード1017ワード 最大同時通信可能ノード数16局(ポート) メディア制御IEEE802.3/IEEE802.3u 伝送媒体ツイストペアケーブル(UTP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする