画像準備中

FL-net(OPCN-2)Ver 3(100Mbps 対応) モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34997356 品番NP1L-FL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

CPU を搭載しているベースボード上にP/PEリンクも含めて8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台)
プロセッサ間のデータ交換
サイクリックデータ通信、メッセージ通信
FL-net(OPCN-2)からのローダコマンドのサポート
SXシステムのネットワーク経由ローダ機能をサポート

仕様FL-net(OPCN-2)モジュール Ver2.0付属品 10BASE5用電源ケーブル 質量(g)- 電源3相 200V フレーム- 制御- 消費電流(mA)内部(DC24V):105以下 インターフェース10BASE5/10BASE-T 伝送速度(Mbps)10固定 プロトコル- 最大セグメント長- 伝送方法- 特性- 最大接続台数- IPアドレス- データ交換方式- 伝送路- 上位インタフェース- システム最大ノード数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする