画像準備中

P/PEリンクモジュール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PEリンクモジュール 注文コード34997392 品番NP1L-PE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

1コンフィグレーション上にP/PEリンクモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台)
トークンパッシング方式によるN:N通信
プロセッサ間のデータ交換
ブロードキャスト通信、メッセージ通信
上位計算機からのユーザプログラムのアップ/ダウンロードおよびプロセッサの起動/停止が可能です。
P/PEリンク経由による他プロセッサへのリモートプログラミングが可能です。

伝送路
形態:バス構成(マルチドロップ)、同軸ケーブル
、総長最大500m
仕様PEリンクモジュール 適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約235(モジュール本体)、約40(PEリンクコネクタ) 電源3相 200V 消費電流(mA)内部(DC24V):160以下 ケーブル同軸ケーブル、5C-2V(JIS C3501規格品) 伝送速度(Mbps)5 伝送方法半二重シリアル通信方式 特性1コンフィグレーション上にPEリンクモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台)・トークンパッシング方式によるN:N通信・プロセッサ間のデータ交換・ブロードキャスト通信、メッセージ通信・上位計算機からのユーザプログラムのアップ/ダウンロードおよびプロセッサの起動/停止が可能です。・PEリンク経由による他プロセッサへのリモートプログラムミングが可能です。 最大接続台数(SXバス)最大8台/コンフィグレーション・(PEリンク)最大64台 データ転送ブロードキャスト通信、メッセージ通信 データ交換方式N:N(トークパッシング)方式、メモリリフレッシュ方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする