画像準備中

LE-net/LE-netループ2 モジュール

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34997417 品番 NP1L-LL2
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

1 コンフィグレーション上に各 LE-net モジュール 8 台まで装着可能です。(SPH200 の場合、最大 2 台)
LE-netとはメーカーオリジナルネットワークであり、LE-netに接続された他ノードとの通信を行うための、安価なプロセッサ間リンクモジュールです。
通信はブロードキャスト通信と、メッセージ通信が行えます。
LE-netの接続形態には、マルチドロップ方式と、シングルループ二重化配線方式があります。
伝送路が断線した場合、マルチドロップ方式では伝送異常となりますが、ループ方式では各ノード間のデータ通信を継続することができます。これにより、高信頼性システムを安価で構築することが可能になります。
ループ2モジュールには、二重化メンテナンスFB により、LE-net モジュールの二重化ができます。また、ループ内にはシングル構成と二重化構成の混在が可能です。

仕様ハード二重化 適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 電源3相 200V 接続(接続距離)縦延長500m ノード間100m ケーブルシールド付きツイストペア・カテゴリー5クロスケーブル 接続形状シングルループ二重化配線 プロトコルN:Nタイムスロットデータ交換通信(ブロードキャスト)・1:1メッセージ通信 伝送方法半二重/両系送信先着受信方式(ブロードキャスト) 特性1コンフィグレーション上に各LE-netモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台)・LE-netとはメーカーオリジナルネットワークであり、LE-netに接続された他ノードとの通信を行うための、安価なプロセッサ間リンクモジュールです。・通信はブロードキャスト通信と、メッセージ通信が行えます。・LE-netの接続形態には、マルチドロップ方式と、シングルループ二重化配線方式があります。また、ループ方式にはユーザデータ送受信領域を拡張したループ2もあります。・伝送路が断線した場合、マルチドロップ方式では伝送異常となりますが、ループ方式では各ノード間のデータ通信を継続することができます。これにより、高信頼性システムを安価で構築することが可能になります。・さらに、ループ2モジュールには、二重化メンテナンスFB(無償提供)によりLE-netモジュールの二重化ができます。また、ループ内にはシングル構成と二重化構成の混在が可能です。 接続台数支援系:直結、リモート含め、同時2台まで ユーザデータフレームサイズタイムスロットフレーム:最大長1536バイト/1ノード・メッセージフレーム:最大長490バイト 接続ノード数最大64台・ノード番号:0〜63 伝送速度(Kbps)5000
注意
マルチドロップ、ループ、およびループ2は、伝送プロトコルがそれぞれ異なるため、混在接続はできず、伝送方式を統一する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする