適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約160
電源3相 200V
接続方式ポートRS-232C:D-sub9ピンコネクタ(メス)
消費電流(mA)内部(DC24V):90以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)
伝送速度(bps)1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600
同期方式調歩同期方式
伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による
特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。
絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)
最大接続台数SXバス:最大16台/コンフィグレーション、ポートRS-232C:1:1(外部機器を1台)
通信ポートRS-232C×1チャンネル
伝送距離(m)15以内
占有スロット数1スロット
伝送手順無手順