※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用通信モジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続方式ポートRS-485:D-sub9ピンコネクタ(オス) 絶縁方式フォトカプラ絶縁 注文コード34997453 品番NP1L-RS4
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は接続方式・絶縁方式など5種類から選べます 他の種類を見る

本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。
通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。

適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約160 電源3相 200V 接続方式ポートRS-485:D-sub9ピンコネクタ(オス) 消費電流(mA)内部(DC24V):80以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間) 伝送速度(bps)1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600 同期方式調歩同期方式 伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による 特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。 絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間) 最大接続台数SXバス:最大16台/コンフィグレーション、ポートRS-485:1:31(最大)(ただし本モジュールの局番は0〜Fに限定) 通信ポートRS-485×1チャンネル 伝送距離(m)1000以内(ただし伝送速度19200bps以下) 占有スロット数1スロット 伝送手順無手順

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする