画像準備中

通信モジュール

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 インターフェース- 規格- 電源- 注文コード34997471 品番NP1L-JP1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はインターフェース・規格・電源など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約200(モジュール本体)、約40(OPCN-1コネクタ) 規格- 電源- 接続- 定格電源電圧- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 消費電流(mA)内部(DC24V):130以下 インターフェース- 最大IO点数8192(512ワード) 設定範囲局番:00固定 ケーブルシールド付きツイストペアケーブル 通信機能初期設定サービス/入出力サービス/リセットサービス/JEM-TR192サービス(データ続出/書込サービス) 入出力点数通常モード:最大2032点(127ワード)・拡張モードまたはI/O拡張モード:最大8192点(512ワード) 定格電圧変動範囲- 適合安全規格- クラス適合:TYPE-M51T 伝送方法半二重シリアル伝送、EIA RS-485準拠 特性1コンフィグレーション内に最大8接続可能です。・マスタ1台に対し、最大31台の子局が接続可能です。・I/O点数は最大8192点(512ワード)・SPH200の場合は、最大2048点(128ワード)・伝送速度切替が可能です。(1M/500k/250k/125kbps) 最大接続台数(SXバス)最大8台/コンフィグレーション(子局台数)31台/1マスタモジュール 外部接続- 接続台数- データ交換方式- 伝送路形態:バス構成(マルチドロップ) エラーチェックFCS(X16+X12+X5+1)およびリトライ メッセージ点数1伝送最大長:250バイト(データ読出し/データ書込みサービスのデータ部) デバイスタイプ- 光ファイバ- 伝送距離(m)- メディアアクセス制御- メディアの連結- リモートI/O局台数- リモートターミナル系統数- リモートターミナル仕様- 符号化方式NRZI(Non Return to Zero Inverted)方式 変調方式- 伝送速度(Kbps)125(1000m)、250(800m)、500(480m)、1000(240m)()内は総延長距離です。ケーブル特性により、距離が変動することがありますのでご注意ください。 Eメール送信機能- 装着台数-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34997541
2023-08-07
用途:
設備の制御用通信
電気・ガス・熱供給・水道業

通信につきましては、まったく問題ございません。
通信ケーブルの端末が少し面倒なくらいです。

対象商品:
34997557
2013-06-07
用途:
異種コンピュ−タ−同士のデ−タ−やりとりに使用

ビル管理会社ですが旧来あった富士電機製の制御機器(サイテクト)に大手電設業者系の監視装置を導入し相互で良い機能部分を
維持し最強の環境完全自動化たとえば電力デマンドのパルス信号を別の監視システムと通信させデマンドオ−バ−(契約電力)
しそうな場合インバ−タ−で空調機器、付帯設備、給気量を自動的にコントロ−ルさせ契約内電力を遵守し無駄のないロ−コスト
管理を実現させている。同期には、専門知識がいるので別々の開発者、エンジニアの協力が必要不可欠です。
最近は、イ−サ−ネット環境が普及してきていますのでインタ−フェ−スを自作しないで済むのが魅力です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする