仕様-
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約200(モジュール本体)、約40(OPCN-1コネクタ)
規格-
電源-
接続-
定格電源電圧-
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
消費電流(mA)内部(DC24V):130以下
インターフェース-
設定範囲局番:01〜7F
ケーブルシールド付きツイストペアケーブル
通信機能初期設定サービス/入出力サービス/リセットサービス/一斉同報サービス
入出力点数最大入力64ワード/1スレーブ、最大出力64ワード/1スレーブ
定格電圧変動範囲-
適合安全規格-
クラス適合:TYPE-S51T
伝送方法半二重シリアル伝送、EIA RS-485準拠
特性OPCN-1規格に適合した子局でマルチベンダネットワークとして・小形で経済的な集合形リモートI/Oを実現します。・前面のディップスイッチによる入力モジュールの入力フィルタ時間設定が可能です。
最大接続台数(SXバス)最大8台/コンフィグレーション
外部接続-
接続台数-
データ交換方式-
伝送路形態:バス構成(マルチドロップ)
エラーチェックFCS(X16+X12+X5+1)およびリトライ
メッセージ点数-
デバイスタイプ-
光ファイバ-
伝送距離(m)-
メディアアクセス制御-
メディアの連結-
リモートI/O局台数-
リモートターミナル系統数-
リモートターミナル仕様-
符号化方式NRZI(Non Return to Zero Inverted)方式
変調方式-
伝送速度(Kbps)125(1000m)、250(800m)、500(480m)、1000(240m)()内は総延長距離です。ケーブル特性により、距離が変動することがありますのでご注意ください。
Eメール送信機能-
装着台数-