通信モジュール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 インターフェース- 規格- 電源- 注文コード34997541 品番NP1L-RT1
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はインターフェース・規格・電源など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約200(モジュール本体)、約40(Tリンクコネクタ) 規格- 電源- 接続- 定格電源電圧- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 消費電流(mA)(DC24V)140以下 インターフェース- 設定範囲- ケーブル- 通信機能- 入出力点数通常モード:最大2048点(128ワード)・拡張モードまたはI/O拡張モード:最大8192点(512ワード) 定格電圧変動範囲- 適合安全規格- クラス- 伝送方法半二重シリアル通信方式 特性Tリンクのスレーブ局として、小形で経済的な集合形リモートI/Oを実現します。 最大接続台数- 外部接続- 接続台数- データ交換方式1:N(ポーリング/セレクティング)方式 伝送路形態:バス構成(マルチドロップ)・バス伝送路:シールド付きツイストスペアケーブル総長最大1000m 光伝送路:石英GIケーブル、多成分SIケーブル(光伝送路は、光コンバータFNC120/130を使用) エラーチェックFCS(X16+X12+X5+1) メッセージ点数1伝送最大長:220バイト デバイスタイプ- 光ファイバ- 伝送距離(m)- メディアアクセス制御- メディアの連結- リモートI/O局台数- リモートターミナル系統数- リモートターミナル仕様- 符号化方式- 変調方式- 伝送速度(Kbps)500 Eメール送信機能- 装着台数-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34997541
2023-08-07
用途:
設備の制御用通信
電気・ガス・熱供給・水道業

通信につきましては、まったく問題ございません。
通信ケーブルの端末が少し面倒なくらいです。

対象商品:
34997557
2013-06-07
用途:
異種コンピュ−タ−同士のデ−タ−やりとりに使用

ビル管理会社ですが旧来あった富士電機製の制御機器(サイテクト)に大手電設業者系の監視装置を導入し相互で良い機能部分を
維持し最強の環境完全自動化たとえば電力デマンドのパルス信号を別の監視システムと通信させデマンドオ−バ−(契約電力)
しそうな場合インバ−タ−で空調機器、付帯設備、給気量を自動的にコントロ−ルさせ契約内電力を遵守し無駄のないロ−コスト
管理を実現させている。同期には、専門知識がいるので別々の開発者、エンジニアの協力が必要不可欠です。
最近は、イ−サ−ネット環境が普及してきていますのでインタ−フェ−スを自作しないで済むのが魅力です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする