仕様-
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約200(モジュール本体)、約40(Tリンクコネクタ)
規格-
電源-
接続-
定格電源電圧-
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
消費電流(mA)(DC24V)140以下
インターフェース-
設定範囲-
ケーブル-
通信機能-
入出力点数通常モード:最大2048点(128ワード)・拡張モードまたはI/O拡張モード:最大8192点(512ワード)
定格電圧変動範囲-
適合安全規格-
クラス-
伝送方法半二重シリアル通信方式
特性Tリンクを介してCPU間で入出力データによるデータリンクが可能です。・用途に応じて5種類のI/O点数(1ワード/1ワード、2ワード/2ワード、4ワード/4ワード、8ワード/8ワード、32ワード/32ワード)の選択ができます
最大接続台数(SXバス)最大8台/コンフィグレーション
外部接続-
接続台数-
データ交換方式1:N(ポーリング/セレクティング)方式
伝送路形態:バス構成(マルチドロップ)・バス伝送路:シールド付きツイストスペアケーブル総長最大1000m 光伝送路:石英GIケーブル、多成分SIケーブル(光伝送路は、光コンバータFNC120/130を使用)
エラーチェックFCS(X16+X12+X5+1)
メッセージ点数1伝送最大長:220バイト
デバイスタイプ-
光ファイバ-
伝送距離(m)-
メディアアクセス制御-
メディアの連結-
リモートI/O局台数-
リモートターミナル系統数-
リモートターミナル仕様-
符号化方式-
変調方式-
伝送速度(Kbps)500
Eメール送信機能-
装着台数-