画像準備中

通信モジュール

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 規格EN 50170とDIN 19245に適合 注文コード34997566 品番NP1L-PD1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥377,000
この商品はインターフェース・規格・電源など18種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)約250 規格EN 50170とDIN 19245に適合 接続方式- 消費電流(mA)- 消費電力(mA)内部(DC24V):200以下 最大IO点数- 設定範囲局番(ステーションアドレス):0〜125 ケーブルPROFIBUS-DP用ケーブル(シールド付きツイストペアケーブル) 通信機能PROFIBUS-DPマスタ(DPM1)機能 入出力点数標準モード:最大2048点(128ワード)・拡張モードまたはI/O拡張モード:最大8160点(510ワード)・SPH200は標準モードのみ対応しています。 同期方式- 適合安全規格IEC66158、EN50170、DIN19245 伝送方法- 特性オープン化システム・PROFIBUS-DPの豊富なスレーブ製品が接続可能です。(ベンダ数は300以上)DPスレーブはPROFIBUS協会で認証され互換性が確認されています。・柔軟なシステム構成・1台のDPマスタと複数のDPスレーブを基本構成とし、複数台のDPマスタと複数のDPスレーブの組み合わせも可能でありマスタ機能の分散も容易に行えます。・最大接続台数(マスタ局含)=126台、33台以上ではリピーターが必要・伝送速度・伝送速度は9通り(9.6/19.2/93.75/187.5/500/1500/3000/6000/12000kbps)が選択可能です。(上限はDPスレーブの種類に依存) 最大接続台数最大32台(リピータ使用時、最大126台) データ交換方式1:N(ポーリング/セレクティング)方式 伝送路バス構成(マルチドロップ) 伝送距離(m)伝送速度9.6kbpsで1200m〜伝送速度12Mbpsで100m:ボーレート(kbps)9.6距離/セグメント1200m・ボーレート(kbps)19.2距離/セグメント1200m・ボーレート(kbps)93.75距離/セグメント1200m・ボーレート(kbps)187.5距離/セグメント1000m・ボーレート(kbps)500距離/セグメント400m・ボーレート(kbps)1500距離/セグメント200m・ボーレート(kbps)3000距離/セグメント100m・ボーレート(kbps)6000距離/セグメント100m・ボーレート(kbps)12000距離/セグメント100m リフレッシュタイム- 消費電流- 伝送速度(Kbps)9通り(プログラムローダの構成定義にて設定)・9.6、19.2、93.75、187.5、500、1500、3000、6000、12000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34997541
2023-08-07
用途:
設備の制御用通信
電気・ガス・熱供給・水道業

通信につきましては、まったく問題ございません。
通信ケーブルの端末が少し面倒なくらいです。

対象商品:
34997557
2013-06-07
用途:
異種コンピュ−タ−同士のデ−タ−やりとりに使用

ビル管理会社ですが旧来あった富士電機製の制御機器(サイテクト)に大手電設業者系の監視装置を導入し相互で良い機能部分を
維持し最強の環境完全自動化たとえば電力デマンドのパルス信号を別の監視システムと通信させデマンドオ−バ−(契約電力)
しそうな場合インバ−タ−で空調機器、付帯設備、給気量を自動的にコントロ−ルさせ契約内電力を遵守し無駄のないロ−コスト
管理を実現させている。同期には、専門知識がいるので別々の開発者、エンジニアの協力が必要不可欠です。
最近は、イ−サ−ネット環境が普及してきていますのでインタ−フェ−スを自作しないで済むのが魅力です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする