仕様-
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約180
規格EN 50170とDIN 19245に適合
電源-
接続-
定格電源電圧-
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
消費電流(mA)内部(DC24V):150以下
インターフェース-
消費電力(mA)-
最大IO点数128
設定範囲局番(ステーションアドレス):0〜99
ケーブルPROFIBUS-DP用ケーブル(シールド付きツイストペアケーブル)
通信機能PROFIBUS-DPスレーブ機能
入出力点数入出力合計 最大:128ワード(入力/出力の各最大:122ワード)
定格電圧変動範囲-
適合安全規格IEC66158、EN50170、DIN19245
クラス-
伝送方法-
特性PROFIBUS-DPを介してCPU間で入出力データによるデータリンクが可能です。・1/O点数は入出力合計で最大128ワードまで制御できます。
最大接続台数(SXバス)最大8台/コンフィグレーション
外部接続-
接続台数-
データ交換方式1:N(ポーリング/セレクティング)方式
伝送路バス構成(マルチドロップ)
エラーチェック-
メッセージ点数-
デバイスタイプ-
光ファイバ-
伝送距離(m)伝送速度9.6kbpsで1200m〜伝送速度12Mbpsで100m:ボーレート(kbps)9.6距離/セグメント1200m・ボーレート(kbps)19.2距離/セグメント1200m・ボーレート(kbps)93.75距離/セグメント1200m・ボーレート(kbps)187.5距離/セグメント1000m・ボーレート(kbps)500距離/セグメント400m・ボーレート(kbps)1500距離/セグメント200m・ボーレート(kbps)3000距離/セグメント100m・ボーレート(kbps)6000距離/セグメント100m・ボーレート(kbps)12000距離/セグメント100m
メディアアクセス制御-
メディアの連結-
リモートI/O局台数-
リフレッシュタイム-
リモートターミナル系統数-
リモートターミナル仕様-
消費電流-
符号化方式-
変調方式-
伝送速度(Kbps)9通り(プログラムローダの構成定義にて設定)・9.6、19.2、93.75、187.5、500、1500、3000、6000、12000
Eメール送信機能-
装着台数-