画像準備中

通信モジュール

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 規格- 注文コード34997584 品番NP1L-AS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥127,000
この商品はインターフェース・規格・電源など18種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)約180 規格- 接続方式- 消費電流(mA)AS-iマスタ部(DC30V):100以下(As-i電源から供給、SXバスとは絶縁) ・内部(DC24V):100以下 消費電力(mA)- 最大IO点数- 設定範囲- ケーブルAs-iケーブル 通信機能- 入出力点数入力最大248点 出力最大186点(入力/出力 21ワード/21ワード) 同期方式- 適合安全規格- 伝送方法半二重シリアル伝送 特性AS-i通信使用V2.1に準拠しています。・1コンフィグレーション内に最大12台接続可能です。・AS-i規格にて適合した各種アクチュエータおよびセンサとの接続が・可能です。・伝送距離 総長100m・マスタ1局に対し、スレーブ62曲まで接続可能です。・入出力最大434点まで制御可能です。・アナログスレーブとの通信はマスタが自動で行います。 最大接続台数(SXバス)最大12台/コンフィグレーション・スレーブ:最大62台/マスタモジュール データ交換方式- 伝送路形態:ツリー、タップ付ライン、スター、リング 伝送距離(m)100(最大300 リピータ使用時) リフレッシュタイム約10ms(62台接続時)・約5ms(31台接続時) 消費電流- 伝送速度(Kbps)167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34997541
2023-08-07
用途:
設備の制御用通信
電気・ガス・熱供給・水道業

通信につきましては、まったく問題ございません。
通信ケーブルの端末が少し面倒なくらいです。

対象商品:
34997557
2013-06-07
用途:
異種コンピュ−タ−同士のデ−タ−やりとりに使用

ビル管理会社ですが旧来あった富士電機製の制御機器(サイテクト)に大手電設業者系の監視装置を導入し相互で良い機能部分を
維持し最強の環境完全自動化たとえば電力デマンドのパルス信号を別の監視システムと通信させデマンドオ−バ−(契約電力)
しそうな場合インバ−タ−で空調機器、付帯設備、給気量を自動的にコントロ−ルさせ契約内電力を遵守し無駄のないロ−コスト
管理を実現させている。同期には、専門知識がいるので別々の開発者、エンジニアの協力が必要不可欠です。
最近は、イ−サ−ネット環境が普及してきていますのでインタ−フェ−スを自作しないで済むのが魅力です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする