画像準備中

位置決めモジュール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 種類リングカウンタ動作、リセット動作、ゲート動作、比較検出動作、Z相検出動作可能 入力電圧(V)DC5、DC12、DC24 注文コード34997654 品番NP1F-HC2MR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥99,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は種類・入力電圧など7種類から選べます 他の種類を見る
カウンタ
てい倍機能:×4(2相信号のみ)
ゲート動作:外部入力信号およびソフト指令による
比較検出動作:ソフト指令による
Z相検出動作:外部入力信号およびソフト指令による、外部入力信号は立ち上がり/ 立ち下がりエッジを選択可
比較
比較範囲:計数範囲に同じ
比較内容:(計数値)≧(比較値)→出力ON
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約140 種類リングカウンタ動作、リセット動作、ゲート動作、比較検出動作、Z相検出動作可能 アクチュエータの種類- 周波数(kHz)- チャンネル数2チャネル(独立) 入力電圧(V)DC5、DC12、DC24 出力点数1点/チャネル リセット方式動作:ソフト指令による 分解能- 消費電流(mA)内部(DC24V):85以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間) 制御機能- 比較出力オープンコレクタ出力(シンク形)DC24V、定格最大負荷100mA 計数範囲-2147483648〜2147483647(DINT形) 入力形式形態:90°位相差2相信号、正転/逆転信号、符号パルス………ソフト切り換え 速度指令- 特性高速入力パルスを2チャネルまで計数可能です。・入力電圧はDC5/12/24V対応なので、外部電源DC24Vの統一、パルス入力接続性の向上が図れます。 絶縁耐力AC1500V 1分間(コネクタ一括とFG間) 供給電源DC24Vを外部電源から供給 入力レベル方形波オープンコレクタ信号 出力形式- 占有ワード数入力:8ワード+出力:8ワード(合計16ワード) カウント入力信号入力形態: 90度位相差2相信号、正転/逆転パルス、パルス+符号(ソフト切替) ・レベル:方形波オープンコレクタ信号・入力電圧:DC5/12/24V 制御軸数- 位置制御- 加減速特性- 最大位置データ- 占有スロット数1スロット 計数速度200kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする