画像準備中

位置決めモジュール

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類リングカウンタ動作、リセット動作、ゲート動作、比較検出動作、Z相検出動作可能 入力電圧(V)DC5、DC12、DC24 注文コード34997663 品番NP1F-HC2MR1
参考基準価格(税別)¥99,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は種類・入力電圧など7種類から選べます 他の種類を見る
カウンタ
てい倍機能:×4(2相信号のみ)
ゲート動作:外部入力信号およびソフト指令による
比較検出動作:ソフト指令による
Z相検出動作:外部入力信号およびソフト指令による、外部入力信号は立ち上がり/ 立ち下がりエッジを選択可
比較
比較範囲:計数範囲に同じ
比較内容:(計数値)≧(比較値)→出力ON
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約140 種類リングカウンタ動作、リセット動作、ゲート動作、比較検出動作、Z相検出動作可能 アクチュエータの種類- 周波数(kHz)- チャンネル数2チャネル(独立) 入力電圧(V)DC5、DC12、DC24 出力点数1点/チャネル リセット方式動作:ソフト指令による 分解能- 消費電流(mA)内部(DC24V):85以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間) 制御機能- 比較出力オープンコレクタ出力(シンク形)DC24V、定格最大負荷100mA 計数範囲-2147483648〜2147483647(DINT形) 入力形式形態:90°位相差2相信号、正転/逆転信号、符号パルス………ソフト切り換え 速度指令- 特性高速入力パルスを2チャネルまで計数可能です。・インバータFRENIC5000 VG7との接続が最適となるようにパルス入力フィルタを設定しています。 絶縁耐力AC1500V 1分間(コネクタ一括とFG間) 供給電源DC24Vを外部電源から供給 入力レベル方形波オープンコレクタ信号 出力形式- 占有ワード数入力:8ワード+出力:8ワード(合計16ワード) カウント入力信号入力形態: 90度位相差2相信号、正転/逆転パルス、パルス+符号(ソフト切替) ・レベル:方形波オープンコレクタ信号・入力電圧:DC5/12/24V 制御軸数- 位置制御- 加減速特性- 最大位置データ- 占有スロット数1スロット 計数速度50kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする