富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
富士電機の PLCその他関連用品
位置決めモジュール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
リングカウンタ動作、リセット動作、ゲート動作
入力電圧(V)
DC5
注文コード
34997672
品番
NP1F-HC8
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
種類・入力電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
カウンタ
てい倍機能:×4(2相信号のみ)
ゲート動作:外部入力信号およびソフト指令による
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)
約195
種類
リングカウンタ動作、リセット動作、ゲート動作
アクチュエータの種類
-
周波数(kHz)
-
チャンネル数
8チャネル(独立)
入力電圧(V)
DC5
出力点数
-
リセット方式
動作:ソフト指令による
分解能
-
消費電流(mA)
内部(DC24V):100以下
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)
制御機能
-
比較出力
-
計数範囲
-32768〜32767(INT形)
入力形式
形態:90°位相差2相信号、正転/逆転信号、符号パルス………ソフト切り換え
速度指令
-
特性
高速入力パルスを8チャネル最大50kHzまで計数可能です。
絶縁耐力
AC1500V 1分間(コネクタ一括とFG間)
供給電源
DC24Vを外部電源から供給
入力レベル
方形波オープンコレクタ信号または差動信号
出力形式
-
占有ワード数
入力:10ワード+出力:2ワード(合計12ワード)
カウント入力信号
入力形態: 90度位相差2相信号、正転/逆転パルス、パルス+符号(ソフト切替) ・レベル:方形波オープンコレクタ信号・入力電圧:DC5V
制御軸数
-
位置制御
-
加減速特性
-
最大位置データ
-
占有スロット数
1スロット
計数速度
50kHz
比較
-